ABB - Axe carré 12mm Longeur 465mm pour poignée Pistolet - 01899

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Axe carré 12mm Longeur 465mm pour poignée Pistolet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 465 mm

  • hauteur de section transversale - 12 mm

  • largeur de section transversale - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019141398

Réf. Sonepar

00026003877

Réf. Fournisseur

01899

Marque

ABB

longueur:

465 mm

hauteur de section transversale:

12 mm

largeur de section transversale:

12 mm

Axe carré 12mm Longeur 465mm pour poignée Pistolet

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB