ABB - Axe carré 12mm Longeur 535mm pour poignée Pistolet - 914140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 535 mm
hauteur de section transversale - 12 mm
largeur de section transversale - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6417019141404
Réf. Sonepar
00026003878
Réf. Fournisseur
914140
Marque
ABB
longueur:
535 mm
hauteur de section transversale:
12 mm
largeur de section transversale:
12 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


