nouveau

ABB - Axe carré 12mm Longeur 535mm pour poignée Pistolet - 3AUA0000102085

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Axe carré 12mm Longeur 535mm pour poignée Pistolet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 535 mm

  • hauteur de section transversale - 12 mm

  • largeur de section transversale - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteur sectionneur OT

EAN

6417019141404

Réf. Sonepar

00026006830

Réf. Fournisseur

3AUA0000102085

Marque

ABB

longueur:

535 mm

hauteur de section transversale:

12 mm

largeur de section transversale:

12 mm

Axe carré 12mm Longeur 535mm pour poignée Pistolet