ABB - Axe carré 6mm Longeur 120mm pour poignée Sélecteur - 936578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 120 mm
hauteur de section transversale - 6 mm
largeur de section transversale - 6 mm
pays de fabrication - ESTONIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6417019365787
Réf. Sonepar
00026004587
Réf. Fournisseur
936578
Marque
ABB
longueur:
120 mm
hauteur de section transversale:
6 mm
largeur de section transversale:
6 mm
pays de fabrication:
ESTONIE
Axe carré 6mm Longeur 120mm pour poignée Sélecteur
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


