Non retournable

ABB - Axe carré 6mm Longeur 130mm pour poignée Sélecteur - 936577

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Axe carré 6mm Longeur 130mm pour poignée Sélecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 130 mm

  • hauteur de section transversale - 6 mm

  • largeur de section transversale - 6 mm

  • pays de fabrication - ESTONIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019365770

Réf. Sonepar

00026004586

Réf. Fournisseur

936577

Marque

ABB

longueur:

130 mm

hauteur de section transversale:

6 mm

largeur de section transversale:

6 mm

pays de fabrication:

ESTONIE

Axe carré 6mm Longeur 130mm pour poignée Sélecteur

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB