nouveau

ABB - AXE DE PROLONGATION Gamme OS/OT - 942439

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AXE DE PROLONGATION Gamme OS/OT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 400 mm

  • hauteur de section transversale - 6 mm

  • largeur de section transversale - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019424392

Réf. Sonepar

00026942439

Réf. Fournisseur

942439

Marque

ABB

longueur:

400 mm

hauteur de section transversale:

6 mm

largeur de section transversale:

6 mm

AXE DE PROLONGATION Gamme OS/OT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB