ABB - Axe filetées Inox L=200mm (x10Pces) - PTRS2001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Axe filetées Inox L=200mm (x10Pces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 290 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646783677

Réf. Sonepar

00026678367

Réf. Fournisseur

PTRS2001

Marque

ABB

modèle:

set de fixation

matériau:

métal

largeur:

90 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

autre

Axe filetées Inox L=200mm (x10Pces)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB