fin de vie

ABB - B23 112-500 Energy meter'Steel' Modbus RS485 Three-phase 65 A - M105928

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - B23 112-500 Energy meter'Steel' Modbus RS485 Three-phase 65 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mesure de la courbe de charge - Non

  • blocage de retour - Oui

  • étalonné - Oui

  • signature EDL40 - Non

  • avec code de blocage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542389057

Réf. Sonepar

00026238905

Réf. Fournisseur

M105928

Marque

ABB

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

B23 112-500 Energy meter'Steel' Modbus RS485 Three-phase 65 A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB