ABB - Bandeau Inf. Avec Capteur De Temp. Busch-Prion Acier Inox - 586771

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur de température

  • mode de pose - encastré

  • signal acoustique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395131497

Réf. Sonepar

00026003404

Réf. Fournisseur

586771

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur de température

mode de pose:

encastré

signal acoustique:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Bandeau Inf. Avec Capteur De Temp. Busch-Prion Acier Inox

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB