ABB - Bandeau Sup. Avec Ir Et Détec. Prox. Busch-Prion Verre Noir - 586770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre de canaux - 10
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395131442
Réf. Sonepar
00026003403
Réf. Fournisseur
586770
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre de canaux:
10
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
noir
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Bande d'extrémité supérieure pour installation sur cadre de support 1 groupe à 3 groupes (6346/10-101, 6346/11-101 et 6346/12-101). Avec récepteur IR intégré pour la commande à l'aide de la télécommande Busch 6010-25 ou 6020-.../6121... et fonction de proximité intégrée. Incl. 10 voies logiques (actionneur de scène lumineuse, actionneur de séquence, portes logiques, etc.).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


