ABB - Barre Cuivre Plate 160x10mm L=1750mm - PBFC1601

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Barre Cuivre Plate 160x10mm L=1750mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • longueur - 10 mm

  • largeur - 1750 mm

  • hauteur - 160 mm

  • flexible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646784131

Réf. Sonepar

00026678413

Réf. Fournisseur

PBFC1601

Marque

ABB

modèle:

plat

longueur:

10 mm

largeur:

1750 mm

hauteur:

160 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre Cuivre Plate 160x10mm L=1750mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB