ABB - Barre Cuivre Plate 32X5mm perforée D=6,5mm L=1750mm (x1) - PBFC3205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plat
longueur - 5 mm
largeur - 1750 mm
hauteur - 32 mm
flexible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646783905
Réf. Sonepar
00026678390
Réf. Fournisseur
PBFC3205
Marque
ABB
modèle:
plat
longueur:
5 mm
largeur:
1750 mm
hauteur:
32 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre Cuivre Plate 32X5mm perforée D=6,5mm L=1750mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


