ABB - Barre Cuivre Plate 50x5mm perforée D=2x10,5mm L=1750mm - PBFC5005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 5 mm
largeur - 1750 mm
hauteur - 50 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire pro Epower
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646784025
Réf. Sonepar
00026678402
Réf. Fournisseur
PBFC5005
Marque
ABB
modèle:
plat
longueur:
5 mm
largeur:
1750 mm
hauteur:
50 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre Cuivre Plate 50x5mm perforée D=2x10,5mm L=1750mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


