ABB - Barre Cuivre Profilee In=2500A L=1750mm (x1) - PBSC2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil
courant assigné In - 2500 A
longueur - 10 mm
largeur - 1750 mm
hauteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646783974
Réf. Sonepar
00026678397
Réf. Fournisseur
PBSC2500
Marque
ABB
modèle:
profil
courant assigné In:
2500 A
longueur:
10 mm
largeur:
1750 mm
hauteur:
30 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre Cuivre Profilee In=2500A L=1750mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


