ABB - Barre de montage de bornier-UK600 - D763178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 294 mm
hauteur - 29 mm
profondeur - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617631781
Réf. Sonepar
00026763178
Réf. Fournisseur
D763178
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
plastique
largeur:
294 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Barre de montage de bornier-UK600
Les Atouts de l'article:
Support enfichable rapide pour le Royaume-Uni .... Distributeur de circuits pour le montage de bornes enfichables rapides N / PE, montage sans outil par simple branchement; La largeur utile pour les bornes enfichables rapides est de 15 modules de bornes. Le système est conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 410 actuelle et est très flexible en ce qui concerne la taille des bornes et l'extensibilité. La modularité et la gamme étendue vous permettent de configurer les produits exactement selon vos besoins pratiques. Différentes bornes enfichables rapides peuvent être combinées sur un support enfichable rapide partagé si nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Support enfichable rapide pour le Royaume-Uni .... Distributeur de circuits pour le montage de bornes enfichables rapides N / PE, montage sans outil par simple branchement; La largeur utile pour les bornes enfichables rapides est de 15 modules de bornes. Le système est conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 410 actuelle et est très flexible en ce qui concerne la taille des bornes et l'extensibilité. La modularité et la gamme étendue vous permettent de configurer les produits exactement selon vos besoins pratiques. Différentes bornes enfichables rapides peuvent être combinées sur un support enfichable rapide partagé si nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





