ABB - Barrette de pontage BF2 -S9 UP 3N/12 pour F200 - S200 - SN201 - A204705

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Barrette de pontage BF2 -S9 UP 3N/12 pour F200 - S200 - SN201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 12

  • nombre de phases - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 21 mm

  • section transversale - 10 mm²

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542047056

Réf. Sonepar

00026204705

Réf. Fournisseur

A204705

Marque

ABB

nombre de pôles:

12

nombre de phases:

4

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

21 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

44698 mm

adapté au nombre d'appareils:

3

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Barrette de pontage par le haut -BF2 -S9 DOWN 3N/12 pour répartition 3P+N vers 12 Ph/N - pour série F200 - S200 - SN201

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.