ABB - Barrette de pontage BS9 1/56 NA pour SN201 et DS301C - A204745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 56
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 10 mm
section transversale - 10 mm²
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542047452
Réf. Sonepar
00026204745
Réf. Fournisseur
A204745
Marque
ABB
nombre de pôles:
56
nombre de phases:
1
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
10 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
44698 mm
adapté au nombre d'appareils:
56
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
25 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


