ABB - Base Decoupe IP65 L=800(600+200) P=700 (x1) - PTBO8271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 800 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 700 mm
matériau - acier
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646818072
Réf. Sonepar
00026681807
Réf. Fournisseur
PTBO8271
Marque
ABB
largeur:
800 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
700 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


