ABB - Base fermée IP30/40 L=1000mm P=700mm (x1) - PBWP1070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 501 mm
hauteur - 1002 mm
profondeur - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire pro Epower
EAN
8015646781642
Réf. Sonepar
00026678164
Réf. Fournisseur
PBWP1070
Marque
ABB
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
501 mm
hauteur:
1002 mm
profondeur:
26 mm
adapté à la largeur de boîtier:
501 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
26 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


