ABB - Base fermée IP30/40 L=300mm P=700mm (x1) - PBWP3070

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Base fermée IP30/40 L=300mm P=700mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 302 mm

  • hauteur - 701 mm

  • profondeur - 27.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646781307

Réf. Sonepar

00026678130

Réf. Fournisseur

PBWP3070

Marque

ABB

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

302 mm

hauteur:

701 mm

profondeur:

27.5 mm

adapté à la largeur de boîtier:

302 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

27.5 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

Base fermée IP30/40 L=300mm P=700mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB