ABB - Base fermée IP30/40 L=600mm P=300mm (x1) - PBWP6030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 602 mm
hauteur - 301 mm
profondeur - 27.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646781406
Réf. Sonepar
00026678140
Réf. Fournisseur
PBWP6030
Marque
ABB
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
602 mm
hauteur:
301 mm
profondeur:
27.5 mm
adapté à la largeur de boîtier:
602 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
27.5 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


