ABB - Base fermée IP30/40 L=800mm P=700mm (x1) - PBWP8070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 802 mm
hauteur - 701 mm
profondeur - 27.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646781604
Réf. Sonepar
00026678160
Réf. Fournisseur
PBWP8070
Marque
ABB
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
802 mm
hauteur:
701 mm
profondeur:
27.5 mm
adapté à la largeur de boîtier:
802 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
27.5 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


