Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Batterie Externe Onduleur PowerValue Tour 11 T G2 6-10 kVA (16x9Ah) - 4NWP100168R0001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Batterie Externe Onduleur PowerValue Tour 11 T G2 6-10 kVA (16x9Ah)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 144 mm

  • hauteur - 228 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169262067

Réf. Sonepar

00026926206

Réf. Fournisseur

4NWP100168R0001

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

144 mm

hauteur:

228 mm

profondeur:

356 mm

pays de fabrication:

CHINE

Armoires de batteries supplémentaires (EBM) pour une autonomie évolutive

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB