ABB - Battery connector PVA G2 EBM 16x9 - 4NWP104428R0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 295 mm
hauteur - 275 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640169263514
Réf. Sonepar
00026926351
Réf. Fournisseur
4NWP104428R0001
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
295 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
162 mm
pays de fabrication:
CHINE


