ABB - BCM/S16.1.1 BAC extension 16 DIO - A906442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 16
entrées numériques configurables - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779064422
Réf. Sonepar
00026906442
Réf. Fournisseur
A906442
Marque
ABB
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
16
entrées numériques configurables:
Oui
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
8 mA
tension admissible à l'entrée:
24...24 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie:
0.5 A
tension admissible à la sortie:
24...24 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par clip
temps de retard en cas de changement de signal:
8...8 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
34 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
74 mm
Les Atouts de l'article:
Module d'extension pour le contrôleur d'automatisation de bâtiment BAC / S KNX avec 16 entrées ou sorties numériques commutables pour 24V DC. Les sorties transistor électroniques commutent 0,5 A. Raccordement des câbles via des bornes à ressort enfichables.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


