🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - BCM/S6.5.5.1 BAC extension 4AI 2AO - A906445

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - BCM/S6.5.5.1 BAC extension 4AI 2AO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 3

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779064453

Réf. Sonepar

00026906445

Réf. Fournisseur

A906445

Marque

ABB

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

3

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

12 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par clip

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

34 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

74 mm

BCM/S6.5.5.1 BAC extension 4AI 2AO

Les Atouts de l'article:

Module d'extension pour le contrôleur d'automatisation de bâtiment BAC / S KNX avec 4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques. Les entrées et sorties prennent en charge les signaux de tension de 0 V ... + 10 V, 0 V ... + 5 V, -2,5 V ... + 2,5 V et -5 V ... + 5 V ainsi que les signaux de courant de 0 mA ... 20 mA et 4 mA ... 20 mA. Raccordement des câbles via des bornes à ressort enfichables.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB