En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - BCM/S8.0.2.1 BAC extension 8 DO 230V 0.3 A - A906444

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - BCM/S8.0.2.1 BAC extension 8 DO 230V 0.3 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

  • sorties numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779064446

Réf. Sonepar

00026000137

Réf. Fournisseur

A906444

Marque

ABB

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

triac

courant de sortie:

0.3 A

tension admissible à la sortie:

120...240 V

type de tension de sortie:

AC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par clip

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

34 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

74 mm

BCM/S8.0.2.1 BAC extension 8 DO 230V 0.3 A

Les Atouts de l'article:

Module d'extension pour le contrôleur d'automatisation de bâtiment BAC / S KNX avec 8 sorties numériques. Les sorties triac numériques commutent au maximum 0,3 A à 120/240 V CA. Raccordement des câbles via des bornes à ressort enfichables.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB