ABB - Bcu Pour Appareillage 2 Touches Gamme Ocean - BJE521098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
mode de pose - encastré
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395210987
Réf. Sonepar
00026521099
Réf. Fournisseur
BJE521098
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
33 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour contacter les interrupteurs à bascule conventionnels à 2 broches. Avec la position médiane. À insérer dans le boîtier de surface océanique. Plaque de montage fermée pour les gammes suivantes: Busch-Duro 2000® SI / SI Linear, Reflex SI / SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® et acier inoxydable pur. Le bus peut être connecté via le bornier fourni.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


