ABB - BE/S10.20.3.2 BINARY INPUT, 10-FOLD, - 2CDG110277R0011

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 10

  • tension d'entrée - 35...35 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546110838

Réf. Sonepar

00026611083

Réf. Fournisseur

2CDG110277R0011

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

10

tension d'entrée:

35...35 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

pulsé

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

63.5 mm

Scanne les contacts flottants avec une tension de balayage générée en interne.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB