ABB - BE/S12.230.3.2 - BE/S12.230.3.2

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 12

  • tension d'entrée - 10...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546110883

Réf. Sonepar

00026611088

Réf. Fournisseur

BE/S12.230.3.2

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

12

tension d'entrée:

10...230 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

6

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

63.5 mm

Détecte les signaux AC/DC de 10 à 230 V. L'état de l'entrée est affiché via des LED jaunes. Les entrées binaires détectent des signaux indépendants. Bt de commande manuel pour chaque canal. Alimenté via ABB i-bus®, supporte KNX Data Secure

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.