ABB - BL650D Cadre design interchangeable Alu brossé (UK66) - D731797

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - aluminium
couleur - aluminium
indice de protection (IP) - IP30
largeur - 391 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617317975
Réf. Sonepar
00026731797
Réf. Fournisseur
D731797
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
391 mm
hauteur:
882 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
48 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Cadre multi-design adapté aux inserts design UK600, convient au UK66.Cadre de garniture en tôle revêtu de couleur RAL9016 avec système de charnière pour installer le cadre design en aluminium brossé couleur du cadre en acier inoxydable, fermeture avec mécanisme magnétique, cadre prêt à installer les inserts design UK600
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


