ABB - Bloc Différentiel - DDA200 -2P 40A 30mA Type A -110V (Pour S200/S300P) - T207893

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bloc Différentiel - DDA200 -2P 40A 30mA Type A -110V (Pour S200/S300P)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 40 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542078937

Réf. Sonepar

00026207893

Réf. Fournisseur

T207893

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

courant nominal:

40 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...230 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

25...25 mm²

section de raccordement cable souple:

25...25 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

puissance dissipée:

3.2 W

Bloc Différentiel 2 Pôles - série DDA200 - à associer aux disjoncteurs 1P+N et 2P séries S200 et S300 - fonctionnement Type A (courant résiduel alternatif sinusoïdal et continu pulsé), sensibilité 30mA, tension du bouton test 110V

Les Atouts de l'article:

Blocs Différentiels disponibles en version 2, 3 et 4 Pôles 230V / 400V AC - série DDA200 – s’associe avec les disjoncteurs de série S200 et S300P pour assurer la protection des circuits et des personnes contre les courts-circuits, les surcharges et les courant de fuite à la Terre et assurer également la continuité de service du tableau électrique. Les Blocs Différentiels sont conformes à la NF EN 61009-1 et certifié NF, CE. Le DDA200 s'associe avec les accessoires de la gamme System pro M compact® (Contact Auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, etc.).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.