ABB - Bloc Différentiel - DDA200 - 3P - 63A - 30mA - Type B (Pour S200/S300P) - 451366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - B
tension nominale (Un) - 230...400 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542733225
Réf. Sonepar
00026273322
Réf. Fournisseur
451366
Marque
ABB
nombre de pôles:
3
courant nominal:
63 A
type de courant différentiel:
B
tension nominale (Un):
230...400 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
10 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
25...25 mm²
section de raccordement cable souple:
25...25 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
puissance dissipée:
7.6 W
Les Atouts de l'article:
Blocs Différentiels disponibles en version 2, 3 et 4 Pôles 230V / 400V AC - série DDA200 – s’associe avec les disjoncteurs de série S200 et S300P pour assurer la protection des circuits et des personnes contre les courts-circuits, les surcharges et les courant de fuite à la Terre et assurer également la continuité de service du tableau électrique. Les Blocs Différentiels sont conformes à la NF EN 61009-1 et certifié NF, CE. Le DDA200 s'associe avec les accessoires de la gamme System pro M compact® (Contact Auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, etc.).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



