ABB - Bloc Différentiel - DDA800 - 3P - 100A - 300mA - Type A (Pour S800) - 456183

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 100 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542544135

Réf. Sonepar

00026254413

Réf. Fournisseur

456183

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

courant nominal:

100 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...400 V

courant de défaut nominal:

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

section de raccordement cable rigide:

6...6 mm²

section de raccordement cable souple:

6...6 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

puissance dissipée:

10.5 W

Bloc Différentiel 3 Pôles - série DDA800 - à associer aux disjoncteurs 3P séries S800 - fonctionnement Type A (courant résiduel alternatif sinusoïdal et courant résiduel continu pulsé), sensibilité 300mA.

Les Atouts de l'article:

Blocs Différentiels disponibles en version 2, 3 et 4 Pôles 230V / 400V AC - série DDA800 – Courant nominal 63A et 100A s’associe avec les disjoncteurs de série S800/S800P pour assurer la protection des circuits et des personnes contre les courts-circuits, les surcharges et les courant de fuite à la Terre et assurer également la continuité de service du tableau électrique. Les Blocs Différentiels DDA800 sont conformes à la norme IEC EN 60947-2, certifiés CE. Les DDA800 s'associent avec les accessoires de la gamme S800.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.