ABB - Bloc Différentiel - DDA800 - 3P - 63A - 300mA - AC (Pour S800) - 456063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 230...400 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542922209
Réf. Sonepar
00026292220
Réf. Fournisseur
456063
Marque
ABB
nombre de pôles:
3
courant nominal:
63 A
type de courant différentiel:
AC
tension nominale (Un):
230...400 V
courant de défaut nominal:
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
0.25 kA
fréquence:
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
section de raccordement cable rigide:
6...6 mm²
section de raccordement cable souple:
6...6 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
puissance dissipée:
13.5 W
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


