ABB - Bloc Led 110-130 VAC BLANC - HW052377

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 120...120 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • transfo intégré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500523773

Réf. Sonepar

00026052377

Réf. Fournisseur

HW052377

Marque

ABB

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

120...120 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

120...120 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

Bloc Led 110-130 VAC BLANC

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.