ABB - Bloc Led 230 V AC JAUNE - HW052383

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - jaune
transfo intégré - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500523834
Réf. Sonepar
00026052383
Réf. Fournisseur
HW052383
Marque
ABB
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...230 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
jaune
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...230 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


