ABB - Bloc Limiteur 12-60VAC/DC pour Mini contacteurs B - 09492

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bloc Limiteur 12-60VAC/DC pour Mini contacteurs B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...60 V

  • avec affichage LED - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614027154

Réf. Sonepar

00026001919

Réf. Fournisseur

09492

Marque

ABB

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

24...60 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

Bloc Limiteur 12-60VAC/DC pour Mini contacteurs B

Les Atouts de la gamme:

Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB