Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Bloc Limiteur 1P 32A (S800) A Reenclement Auto. - 747141

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bloc Limiteur 1P 32A (S800) A Reenclement Auto.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • puissance apparente max. - 12800 VA

  • mode de pose - rail DIN

  • intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 50 kA

  • limiteur de courant de court-circuit - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271412012

Réf. Sonepar

00026141201

Réf. Fournisseur

747141

Marque

ABB

courant permanent nominal (Iu):

32 A

puissance apparente max.:

12800 VA

mode de pose:

rail DIN

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

limiteur de courant de court-circuit:

Oui

pays de fabrication:

SUISSE

S801S-SCL32-SR Limiteur de courant de court-circuit à réarmement automatique 32A 1 pôle testé selon. selon CEI 60947-2

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB