🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

ABB - BOB. MANQUE S3C-UA 110 - A615943

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - BOB. MANQUE S3C-UA 110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 110 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • fonction - déclencheur à sous-tension

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546159431

Réf. Sonepar

00026615943

Réf. Fournisseur

A615943

Marque

ABB

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

110 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC/DC

S3C-UA 110 - Bobine alimentée en permanence, ouvre le circuit en dessous de 35 à 70% de le Tension Nominale Un - 110V AC/DC - pour Disj. S200/S300/SN201, Inter Diff. F200, Inter. Sectionneur SD200, Disj. Disj. DS201, DS202CR, DS203NC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB