ABB - Bobine A Emission Perm. Cablée XT1..4 F/P 220-240VAC/DC - 066325

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bobine A Emission Perm. Cablée XT1..4 F/P 220-240VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...250 V

  • construite comme une bobine de commutation - Non

  • construite comme une bobine d'ouverture - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015644692193

Réf. Sonepar

00026469219

Réf. Fournisseur

066325

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...250 V

construite comme une bobine de commutation:

Non

construite comme une bobine d'ouverture:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...240 V

pays de fabrication:

ITALIE

Le SOR-C XT1..XT4 bobine d'ouverture câblée est un accessoire pour Tmax XT Il fonctionne avec un courant AC/DC et est adapté aux produits SACE Tmax XT, notamment XT1, XT2, XT3, XT4 - Ur prise en charge 220 à 240 V AC et de 220 à 250 V DC.

Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs de puissance compacts pour la protection des installations conformément à la norme NF EN 60947-2 (DIN VDE 0660, partie 101),interrupteurs-sectionneurs compacts conformément à la norme NF EN IEC 60947-3 (DIN VDE 0660, partie 107).Les disjoncteurs de puissance/interrupteurs-sectionneurs en boîtier moulé Tmax XT répondent aux différentes exigences applicables aux installations des réseaux de courant continu et alternatif. Les appareils Tmax XT équipés de déclencheurs thermomagnétiques ou électroniques servent à la protection de systèmes de distribution d’énergie, câbles, générateurs et moteurs. Un grand nombre d’entre eux peuvent également être utilisés dans les systèmes de communication. De nombreux accessoires mécaniques et électriques, ainsi que des kits de conversion du raccordement et de la version (versions enfichables/rétractables) sont disponibles. Ils sont compatibles avec différents bus de terrain et protocoles de communication IP.Les solutions de connectivité Bluetooth et Ekip pour appareils mobiles facilitent la procédure de configuration.La connectivité intégrée dans la gamme SACE Tmax XT relie les smartphones, tablettes et PC en temps réel à des outils d’analyse de données via la plateforme ABB AbilityTM Cloud.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB