🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Bobine A Emission Permanente Cablée XT1..4 F/P 48-60VAC/DC - 066323

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bobine A Emission Permanente Cablée XT1..4 F/P 48-60VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...60 V

  • construite comme une bobine de commutation - Non

  • construite comme une bobine d'ouverture - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644692186

Réf. Sonepar

00026469218

Réf. Fournisseur

066323

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...60 V

construite comme une bobine de commutation:

Non

construite comme une bobine d'ouverture:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...60 V

Bobine A Emission Permanente Cablée XT1..4 F/P 48-60VAC/DC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB