🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Bobine à Émission.Sor-C 230VAC/DC T4-6 - 054873

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bobine à Émission.Sor-C 230VAC/DC T4-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...250 V

  • construite comme une bobine de commutation - Non

  • construite comme une bobine d'ouverture - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644560010

Réf. Sonepar

00026456001

Réf. Fournisseur

054873

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...250 V

construite comme une bobine de commutation:

Non

construite comme une bobine d'ouverture:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...240 V

Le SOR-C T4..T6 bobine d'ouverture câblée est un accessoire pour Tmax T - Il fonctionne avec un courant AC/DC et est adapté aux produits SACE Tmax T, notamment T4, T5, T6 - (Ur) prise en charge 220 à 240 V CA et de 220 à 250 V CC.

Les Atouts de l'article:

DÉCLENCHEUR À ÉMISSION DE TENSION CÂBLÉ 220...240 V AC-220...250 V DC T4-T5-T6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB