🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Bobine A Emission XT1..XT4 12VDC - 066313

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - DC

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • construite comme une bobine de commutation - Non

  • construite comme une bobine d'ouverture - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644002213

Réf. Sonepar

00026400221

Réf. Fournisseur

066313

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

DC

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

construite comme une bobine de commutation:

Non

construite comme une bobine d'ouverture:

Oui

Bobine A Emission XT1..XT4 12VDC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB