Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Bobine à manque de tension 24V AC/DC (Pour S200/S300/F200/DS200, SD200) - A615935

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bobine à manque de tension 24V AC/DC (Pour S200/S300/F200/DS200, SD200)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • fonction - déclencheur à sous-tension

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546159356

Réf. Sonepar

00026615935

Réf. Fournisseur

A615935

Marque

ABB

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

24 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC/DC

pays de fabrication:

BULGARIE

S3C-UA 24 - Bobine alimentée en permanence, ouvre le circuit en dessous de 35 à 70% de le Tension Nominale Un - 24V AC/DC - pour Disj. S200/S300/SN201, Inter Diff. F200, Inter. Sectionneur SD200, Disj. Disj. DS201, DS202CR, DS203NC

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB