ABB - Boite à boutons à percer- Aluminium - pour 1 trou - IP66 - Sans perçage PE - HW051871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500518717
Réf. Sonepar
00026051871
Réf. Fournisseur
HW051871
Marque
ABB
nombre de postes de commande:
1
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
diamètre des ouvertures:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
largeur:
87 mm
hauteur:
87 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


