fin de vie

ABB - Boîte de dérivation IP55 -Fermeture 1/4T-153X110X66-av. passe câbles - 960°c GWT - 150922

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 153 mm

  • largeur - 153 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8000126039429

Réf. Sonepar

00026603945

Réf. Fournisseur

150922

Marque

ABB

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

25 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

153 mm

largeur:

153 mm

profondeur:

66 mm

diamètre:

25 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

490.87 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

8

type de traversée de boîtier:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

1500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...-25 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîte de dérivation étanche IP55, thermoplastique avec embouts passe-câbles, jusqu'à 10 entrées selon la taille, Tenue au fil incandescent de 960°C GWT, avec couvercle et vis plastiques 1/4 de tour aflleurantes, gris clair (RAL 7035)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB