ABB - Boîte étanche IP65 - 220x170x150 -Fermeture 1/4T- surface lisse prépercée-650°c - 1SL0862A05

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Boîte étanche IP65 - 220x170x150 -Fermeture 1/4T- surface lisse prépercée-650°c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 170 mm

  • largeur - 220 mm

  • profondeur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126023886

Réf. Sonepar

00026602388

Réf. Fournisseur

1SL0862A05

Marque

ABB

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

170 mm

largeur:

220 mm

profondeur:

150 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

type de traversée de boîtier:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

1500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...-25 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîte étanche IP65, thermoplastique -faces lisses avec trous prépercées, Tenue au fil incandescent de 650°C GWT, avec couvercle et vis plastiques 1/4 de tour aflleurantes, gris clair (RAL 7035)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.