Non retournable

ABB - Boîtier de pré-installation 1/2 anthracite - 41382PB

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Boîtier de pré-installation 1/2 anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891809710

Réf. Sonepar

00026180971

Réf. Fournisseur

41382PB

Marque

ABB

nombre d'unités:

2

matériau:

plastique

couleur:

noir

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

124 mm

hauteur:

199 mm

profondeur:

65 mm

pays de fabrication:

CHINE

Boîtier de pré-installation 1/2 anthracite

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB