ABB - Boîtier d'installation 1/1 encastré anthracite - 41381F-B

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ABB-Welcome®

EAN

6955891809352

Réf. Sonepar

00026180935

Réf. Fournisseur

41381F-B

Marque

ABB

nombre d'unités:

1

matériau:

plastique

couleur:

noir

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

133 mm

hauteur:

137 mm

profondeur:

52 mm

Boîtier d'installation 1/1 encastré anthracite

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.